Referencias
GISS Cutline:880965
Rubix:799194970000


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.56 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 93 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS JOBBER DRILL CO5 DORADO ANSI 7/32
Broca HSS Cobalto 5% acabado ORO, mango cilíndrico, serie corta. Dimensiones imperiales. Afilado cruzado. Intensidad y Rendimiento, ideal para materiales duros.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5.56 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 93 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días