• Encuentra tu sucursal
  • NUEVOS CATÁLOGOS
    • Mecanizado(19.832)
    • Transmisión(87.463)
    • Neumática e hidráulica(60.847)
    • Herramientas y metrología(28.585)
    • Protección, seguridad e higiene(21.931)
    • Equipamiento(2676)
    • Sujeción y fijación(23.230)
    • Mantenimiento y reparación(1305)
    • Soldadura(439)
    • Escariado(87)
    • Fresado(965)
    • Avellanado, biselado y desbarbado(489)
    • Perforación(7610)
    • Torneado(408)
    • Aserrado(409)
    • Roscado(1754)
    • Perforación, moleteado, brochado, laminado y grabado(87)
    • Equipos moldeadores(182)
    • Lubricación para mecanizado(13)
    • Semiproductos(2)
    • Accesorios para máquinas de herramienta(2086)
    • Equipos para electroerosión(1)
    • Abrasivos(5146)
    Ver Mecanizado
    • Fresas de trepanar(48)
    • Fresas huecas(555)
    • Brocas sólidas(6549)
    • Brocas con puntas(3)
    • Brocas para hormigón(373)
    • Brocas para madera(62)
    • Brocas para materiales(20)
    Ver Perforación
    < atrás
    Categorías Rubix
    Mecanizado
    Perforación
    Brocas sólidas
    Brocas de espiral
    Broca de espiral
    BROCA HSS MANGO REDUCIDO Ø16,00MM

    BROCA HSS MANGO REDUCIDO Ø16,00MM

    BROCA HSS MANGO REDUCIDO Ø16,00MM

    Ver información técnica
    Referencias
    Blue-Master:BC91600
    Rubix:798592294000
    brand logo
    brand logo
    Resumen técnico
    Tipo de vástagocilíndrico

    Detalles de producto : BROCA HSS MANGO REDUCIDO Ø16,00MM


    BROCA HSS acero rápido MANGO REDUCIDO Ø16,00MM

    Información técnica


    Atributos
    Tipo de vástagocilíndrico
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    31,04 € Sin IVA
    / unidad
    37,56 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Vea nuestros productos de categorías relacionadas

    BROCA ESPIRAL 10,10 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.BROCA ESPIRAL WN HSSE-PM TIALN 5XD 18,5 MMBROCA METAL DURO D.04,9 MM 3XD CUPMM REFRIGERACION INTERNABROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 2,80 MMBROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI 7,60 MMBROCA METAL DURO D.09,6 MM 8XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA860942 BROCA CILINDRICA HSS D.5.3 ZIRKOBB SERIE NORMALBROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO HA 7XD 20,00 MMBROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 3,60 MMBROCA CORTA DIN1897 HSSE-PM TIN TIPO GT 8,3 MMBROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 8 MMBROCA METAL DURO D.04,8 MM 8XD CUPMM REFRIGERACION INTERNABROCA CORTA HSS DIN1897N 11,7 MM 135G TIPO N 2,5XD A02211,7 TIN PNTABROCA ESPIRAL CORTA 1,20 MM DIN338 HSS TIPO N VASTAGO CIL.BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 13,70 MM
    Rubix

    Líder Europeo en Distribución de Suministros MRO

    Aplicación Móvil Rubix

    Escanea productos para pedidos instantáneos

    Consíguela enGoogle PlayDescargar en elApp Store

    SOBRE RUBIX

    • ¿Quiénes somos?
    • Grupo Rubix
    • Sostenibilidad
    • Noticias
    • Servicios
    • Rubix Formación

    CONTACTO

    • Contacto
    • Empleo
    • Sugerencias

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    • Iniciar sesión
    • Recordar contraseña
    • Solicitar acceso
    •  

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX |Términos y condiciones |Política de privacidad |POLÍTICA DE COOKIES |Cookies Management

    Product sitemap |Categoría mapa |Categoría mapa paginada