860764 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.12,5 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:844457
GISS Cutline:860764
Rubix:798749794000
EAN:3660338155833
860764
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12.5 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860764 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.12,5 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación12.5 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotinbd
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola12.5 mm
14,81 € Sin IVA
/ unidad
17,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días