860894 BROCA CILINDRICA HSS D.13 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860894
Rubix:798749434000
EAN:3660338157110
860894
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación13 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860894 BROCA CILINDRICA HSS D.13 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación13 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola13 mm
16,90 Sin IVA
/ unidad
20,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días