860854 BROCA CILINDRICA HSS D.9 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:860854
Rubix:798749389000
EAN:3660338156717
860854
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación9 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 860854 BROCA CILINDRICA HSS D.9 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,58 Sin IVA
/ unidad
7,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días