860811 BROCA CILINDRICA HSS D.4,7 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:860811
Rubix:798750032000
EAN:3660338156281
860811
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación4.7 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 860811 BROCA CILINDRICA HSS D.4,7 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.7 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola4.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,78 Sin IVA
/ unidad
3,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días