860783 BROCA CILINDRICA HSS D.1,9 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:860783
Rubix:798749455000
EAN:3660338156007
860783
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación1.9 mm
Longitud total46 mm
Longitud de corte22 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 860783 BROCA CILINDRICA HSS D.1,9 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación1.9 mm
Longitud total46 mm
Longitud de corte22 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola1.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,10 Sin IVA
/ unidad
2,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días