BROCA HORMIG ARM SDS-PLUS REBARBREAKER 14X300-250 MM
Broca hormigón armado SDS-plus RebarBreaker
Ver información técnicaReferencias
Heller Tools:29903D
Rubix:799295456000
fabricante:29903D
Detalles de producto : BROCA HORMIG ARM SDS-PLUS REBARBREAKER 14X300-250 MM
Broca para hormigón armado RebarBreaker
Características: brocas hecha de una pieza, con dientes integrados de metal duro especialmente resistente para alargar la vida útil de una a seis veces. Con un diámetro de broca pequeño (hasta Ø 14 mm), la cabeza consta de una sola pieza de metal duro con cuatro filos. Con ello se evita que se enganche en el hormigón armado. El mango dispone de un alojamiento SDS-plus para el cambio rápido entre broca para hormigón armado y broca percutora.
Aplicación: ideal para hormigón armado con armaduras convencionales de obra. Si una broca percutora entra en contacto con hormigón armado, debe cambiarse por una broca para hormigón armado para perforar el hormigón armado y, a continuación, se vuelve a colocar la broca percutora.
Nota: la armadura solamente se deberá perforar con autorización previa del responsable de los cálculos estáticos de la construcción.
Características: brocas hecha de una pieza, con dientes integrados de metal duro especialmente resistente para alargar la vida útil de una a seis veces. Con un diámetro de broca pequeño (hasta Ø 14 mm), la cabeza consta de una sola pieza de metal duro con cuatro filos. Con ello se evita que se enganche en el hormigón armado. El mango dispone de un alojamiento SDS-plus para el cambio rápido entre broca para hormigón armado y broca percutora.
Aplicación: ideal para hormigón armado con armaduras convencionales de obra. Si una broca percutora entra en contacto con hormigón armado, debe cambiarse por una broca para hormigón armado para perforar el hormigón armado y, a continuación, se vuelve a colocar la broca percutora.
Nota: la armadura solamente se deberá perforar con autorización previa del responsable de los cálculos estáticos de la construcción.
Información técnica
Atributos
| Tipo de vástago | cilíndrico |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,93 € Sin IVA
/ unidad
36,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días