REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N
Diámetro de perforación | 6.5 mm |
---|---|
Longitud total | 101 mm |
Longitud de corte | 63 mm |
Diámetro de perforación | 6.5 mm |
---|---|
Longitud total | 101 mm |
Longitud de corte | 63 mm |
Revestimiento | Acabado en oro |
Material del cuerpo | HSS-E |
Ángulo de punta | 135 ° |
Diámetro de cola | 6.5 mm |
Entrega estimada (15) días