A51014.0 ADX JOBBER DRILL 14.00MM

Broca espiral HSS DIN338N 118G tipo N 4xD

Ver información técnica

Referencias

Dormer:A51014.0
Rubix:798215168000
fabricante:5970407
EAN:7320760036488
ADX Jobber Drill 14.00 mm DIN 338

Resumen técnico

Diámetro de perforación14 mm
Longitud total160 mm
Longitud de corte108 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A51014.0 ADX JOBBER DRILL 14.00MM


Broca espiral con mango cil., rectificado

Características: A510, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias a la geometría especial Dormer ADX, obtendrá, además de un rendimiento notablemente superior, una calidad de perforación mejorada.

Cualidades

A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación14 mm
Longitud total160 mm
Longitud de corte108 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola14 mm
288,00 Sin IVA
/ unidad
348,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días