BROCA ESPIRAL 1,20 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN
Broca espiral DIN338 HSS rectificado tipo RN
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:10720120, 9111790120
Rubix:799279864000
fabricante:4317784709156
EAN:4317784709156


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 38 mm |
| Longitud de corte | 16 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 1,20 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN
Juego de brocas espirales con vástago cil., HSS laminado con rodillos, FORMAT
Características: perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Adelgazamiento del alma hasta < Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado.
Características: perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Adelgazamiento del alma hasta < Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 38 mm |
| Longitud de corte | 16 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,76 € Sin IVA
/ unidad
0,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días