Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Perforación
Brocas de HSS
Brocas helicoidales de HSS
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico
BROCA DIN 338 HSS-CO 3,00 MM
BROCA DIN 338 HSS-CO 3,00 MM
BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. Ø 03,00 MM
Referencias
blue-master:
BC50300
rubix:
798600701000
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BROCA DIN 338 HSS-CO 3,00 MM
Broca cobalto DIN 338 3mm
Información técnica
Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
2,49
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h