Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Perforación
Brocas de HSS
Brocas helicoidales de HSS
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico
BC020500 BROCA DIN 338 HSS 5,0MM
BC020500 BROCA DIN 338 HSS 5,0MM
BROCA DIN.338 HSS B.M.PLUS Ø 5MM
Referencias
blue-master:
BC020500
rubix:
798677351000
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BC020500 BROCA DIN 338 HSS 5,0MM
Broca acero rápido DIN 338 5mm
Información técnica
Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
2,34
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h