Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Perforación
Brocas de HSS
Brocas helicoidales de HSS
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico
BC020550 BROCA DIN 338 HSS 5,5MM
BC020550 BROCA DIN 338 HSS 5,5MM
BROCA DIN.338 HSS B.M.PLUS Ø 5,50MM
Referencias
blue-master:
BC020550
rubix:
798677353000
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BC020550 BROCA DIN 338 HSS 5,5MM
Broca acero rápido DIN 338 5,5mm
Información técnica
Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
3,10
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h