Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Perforación
Brocas de HSS
Brocas helicoidales de HSS
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico
BC020400 BROCA DIN 338 HSS 4,0MM
BC020400 BROCA DIN 338 HSS 4,0MM
BROCA DIN.338 HSS B.M.PLUS Ø 4MM
Referencias
blue-master:
BC020400
rubix:
798677395000
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BC020400 BROCA DIN 338 HSS 4,0MM
Broca acero rápido DIN 338 4mm
Información técnica
Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
1,89
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h