Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Perforación
Brocas de HSS
Brocas helicoidales de HSS
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico
BC020200 BROCA DIN 338 HSS 2,0MM
BC020200 BROCA DIN 338 HSS 2,0MM
BROCA DIN.338 HSS B.M.PLUS Ø 2MM
Referencias
blue-master:
BC020200
rubix:
798677344000
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BC020200 BROCA DIN 338 HSS 2,0MM
Broca acero rápido DIN 338 2mm
Información técnica
Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
15,49
€
IVA incluido
/ 10
unidades
En stock; entrega ≈24/48h