Broca de metal duro integral 5xD - Refrigeración interna
Diámetro de perforación | 3.3 mm |
---|---|
Longitud total | 66 mm |
Longitud de corte | 23 mm |
Diámetro de perforación | 3.3 mm |
---|---|
Longitud total | 66 mm |
Longitud de corte | 23 mm |
Norma DIN | DIN 6535HA |
Ángulo de hélice | 30° ° |
Tolerancia | m7 |
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 5xD |
Dirección de corte | Derecha |
Diámetro de cola | 6 mm |
Revestimiento | CUPMM, MULTIMATERIAL |
Afilado | Rectificado cruzado |
Material de mecanizado | ACERO/ACERO INOXIDABLE/HIERRO FUNDIDO/NO FERROSO/DURO |
Enfriamiento interno | Si |
Entrega estimada (15) días