BROCA METAL DURO D.06,8 MM 3XD CUPMM

Broca de metal duro integral 3xD

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:892773
Rubix:799194439000
EAN:3660338452758
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación6.8 mm
Longitud total79 mm
Longitud de corte24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA METAL DURO D.06,8 MM 3XD CUPMM


Broca de metal duro integral 3xD: gama SCD.
Ángulo de la punta: 140° - Ángulo de hélice: 30° – Punta dividida
Mango cilíndrico DIN 6535 HA con tolerancia h6
Recubrimiento CUPMM para aplicación universal y multimaterial. Recubrimiento multicapa extrafino a base de AlCr para alta resistencia térmica, estabilidad a alta velocidad de corte y mayor vida útil

Concepción de broca estudiada para alta estabilidad durante las operaciones de taladrado: biseles de guía, tecnología de corte de hoz, autoestabilización y geometría especial que reduce la fricción.

- Tolerancia de taladrado m7.
- Calidad de los orificios: H8-H9
BROCA MD 3XD 6,8 MM CUPMM

Cualidades

Alta estabilidad térmica gracias a la tecnología de recubrimiento multicapa de PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.8 mm
Longitud total79 mm
Longitud de corte24 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 6535 ha
Revestimientocupmm, multimaterial
Toleranciam7
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación3xd
Ángulo de hélice30 °
Afiladorectificado cruzado
Enfriamiento internono
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
Diámetro de cola8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,97 Sin IVA
/ unidad
35,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días