Broca de centro doble Modelo 1310 HSS
Diámetro | 10 mm |
---|---|
Diámetro de punta | 4 mm |
Longitud total | 56 mm |
Diámetro | 10 mm |
---|---|
Diámetro de punta | 4 mm |
Longitud total | 56 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Revestimiento | Acabado brillante |
Ángulo de punta | 118 ° |
Entrega estimada (15) días