Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Perforación
Brocas de HSS
Brocas de centrar de HSS
Broca de centrar de HSS
726900 BROCA CENTRAL HSS D.2.5 FORMA A 60° SERIE NORMAL
726900 BROCA CENTRAL HSS D.2.5 FORMA A 60° SERIE NORMAL
Broca de centrar hss 60°
Referencias
giss cutline:
726900
rubix:
798748822000
ean:
3660338008801
Resumen técnico
Diámetro
8
mm
Diámetro de punta
2.5
mm
Longitud total
50
mm
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 726900 BROCA CENTRAL HSS D.2.5 FORMA A 60° SERIE NORMAL
Norma: DIN 333A
Información técnica
Atributos
Diámetro
8
mm
Diámetro de punta
2.5
mm
Longitud total
50
mm
Material del cuerpo
HSS
Forma
A
Ángulo oblicuo
60
°
Fleje de acero
No
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
7,83
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (10)
Crear PDF del producto