A0227.5 HSS-TIN STUB DRILL 7.5

Broca corta HSS DIN1897N 135G tipo N 2,5xD punta TiN

Ver información técnica
Referencias
Dormer:A0227.5
Rubix:798217122000
fabricante:5966859
EAN:7320760589588
Jobber Drill 7.50 mm DIN/ANSI
Resumen técnico
Diámetro de perforación7.5 mm
Longitud total74 mm
Longitud de corte34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A0227.5 HSS-TIN STUB DRILL 7.5


Brocas cortas con vástago cil.

Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.

Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).

Aplicaciones

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7.5 mm
Longitud total74 mm
Longitud de corte34 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin / ansi
Material de cortehss
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola7.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,98 Sin IVA
/ unidad
12,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días