A0225.0 HSS-TIN STUB DRILL 5.0
Broca corta HSS DIN1897N 135G tipo N 2,5xD punta TiN
Ver información técnicaReferencias
Dormer:A0225.0
Rubix:798214625000
fabricante:5967138
EAN:7320760589304





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 62 mm |
| Longitud de corte | 26 mm |
Detalles de producto : A0225.0 HSS-TIN STUB DRILL 5.0
Brocas cortas con vástago cil.
Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.
Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).
Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.
Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).
FORET 5.00 EXT.COURT QC A022 HSS-TIN waist UE=10
Aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 62 mm |
| Longitud de corte | 26 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din / ansi |
| Revestimiento | tin |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,24 € Sin IVA
/ unidad
6,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días