BROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.03,5 MM

Broca cilíndrica rectificada - tind

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:854025
Rubix:799177827000
EAN:3660338098918
DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIND Drilling diameter mm 3,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación3.5 mm
Longitud total70 mm
Longitud de corte39 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.03,5 MM


Para aceros aleados y no aleados (1100 N/mm²), fundición, bronce, latón y aleaciones de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz. Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV (dureza VICKERS) Norma: DIN 338
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.5 mm
Longitud total70 mm
Longitud de corte39 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Revestimientotind
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola3.5 mm
2,00 Sin IVA
/ unidad
2,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días