BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.06,8 MM <<DESCATALOGADO>>

Broca cilíndrica laminada - hss

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:864006
Rubix:799195257000
EAN:3660338184710
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 6,8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6.8 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.06,8 MM <<DESCATALOGADO>>


Ideal para usos clásicos de mantenimiento
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.8 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Ángulo de hélice25 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola6.8 mm
1,62 € Sin IVA
/ unidad
1,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días