BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.00,4 MM <<DESCATALOGADO>>
Broca cilíndrica laminada - hss
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:863935
Rubix:799195336000
EAN:3660338184000


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 0.4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 20 mm |
| Longitud de corte | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.00,4 MM <<DESCATALOGADO>>
Ideal para usos clásicos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 0.4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 20 mm |
| Longitud de corte | 5 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Ángulo de hélice | 25 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 0.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,96 € Sin IVA
/ unidad
1,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días