845759 BROCA CILINDRICA HSS D.2.5 SERIE NORMAL

BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESADA RECTIFICADA SERIE NORMAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:845759
Rubix:798749158000
EAN:3660338077975
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación2.5 mm
Longitud total57 mm
Longitud de corte30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 845759 BROCA CILINDRICA HSS D.2.5 SERIE NORMAL


Broca tipo N para los usos más habituales.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación2.5 mm
Longitud total57 mm
Longitud de corte30 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola2.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,53 Sin IVA
/ unidad
1,85 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h