861126 BROCA CILINDRICA HSS D.11.2 ZIRKO SERIE NORMAL

Broca cilíndrica - hss - fresada rectificada serie normal - zirko

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:861126
Rubix:798749256000
EAN:3660338159398
861126
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación11.2 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 861126 BROCA CILINDRICA HSS D.11.2 ZIRKO SERIE NORMAL


Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación11.2 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientozirko
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola11.2 mm
15,01 € Sin IVA
/ unidad
18,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días