860947 BROCA CILINDRICA HSS D.5.8 ZIRKOBB SERIE NORMAL

Broca cilíndrica - hss - fresa rectificada serie normal - zirko bb

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:860947
Rubix:798749311000
EAN:3660338157622
860947
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación5.8 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 860947 BROCA CILINDRICA HSS D.5.8 ZIRKOBB SERIE NORMAL


Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.8 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientozirko bb
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola5.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 Sin IVA
/ unidad
4,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días