860938 BROCA CILINDRICA HSS D.4.9 ZIRKOBB SERIE NORMAL

Broca cilíndrica - hss - fresa rectificada serie normal - zirko bb

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860938
Rubix:798749320000
EAN:3660338157530
860938
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación4.9 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860938 BROCA CILINDRICA HSS D.4.9 ZIRKOBB SERIE NORMAL


Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.9 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientozirko bb
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola4.9 mm
2,85 € Sin IVA
/ unidad
3,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días