Broca cilíndrica - hss - fresa rectificada serie normal - zirko bb
Diámetro de perforación | 1.2 mm |
---|---|
Longitud total | 38 mm |
Longitud de corte | 16 mm |
Diámetro de perforación | 1.2 mm |
---|---|
Longitud total | 38 mm |
Longitud de corte | 16 mm |
Norma DIN | DIN 338 N |
Revestimiento | ZIRKO BB |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Afilado | Cross-grinding |
Ángulo de punta | 130 ° |
Enfriamiento interno | No |
Diámetro de cola | 1.2 mm |
Entrega estimada (15) días