Broca cilíndrica - hss co5 % fresada rectificada - punta plana - dorada
Diámetro de perforación | 2.5 mm |
---|---|
Longitud total | 57 mm |
Longitud de corte | 30 mm |
Diámetro de perforación | 2.5 mm |
---|---|
Longitud total | 57 mm |
Longitud de corte | 30 mm |
Norma DIN | DIN 338 W |
Revestimiento | GOLD |
Ángulo de hélice | 40 ° |
Afilado | Cross-grinding |
Ángulo de punta | 135 ° |
Enfriamiento interno | No |
Diámetro de cola | 2.5 mm |
Entrega estimada (15) días