845939 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.11 SERIE NORMAL

Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4971849
GISS Cutline:845939
Rubix:798748950000
EAN:3660338079764
845939
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación11 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 845939 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.11 SERIE NORMAL


Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.11
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación11 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Toleranciah8
Ángulo de hélice33 °
Material de mecanizadoaceros / aceros inoxidables / titanio
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola11 mm
12,40 € Sin IVA
/ unidad
15,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días