845897 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.6,1 SERIE NORMAL

Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:845897
Rubix:798748904000
EAN:3660338079344
845897
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación6.1 mm
Longitud total101 mm
Longitud de corte63 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 845897 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.6,1 SERIE NORMAL


Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.1 mm
Longitud total101 mm
Longitud de corte63 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Toleranciah8
Ángulo de hélice33 °
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola6.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 Sin IVA
/ unidad
6,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días