Referencias
AMF:70078
Rubix:799286988000
fabricante:70078
EAN:4020772070076



Detalles de producto : DIN 6314 22X160 MM BRIDA PLANA FIJACCION
Brida de sujeción simple, DIN 6314
Características: de acero templado, barnizado. Con superficies de sujeción y apoyo plano-paralelas.
Aplicación: los bridas de sujeción pueden combinarse con diferentes bloques escalonados de sujeción y ajustarse así a diversos tamaños y formas de pieza.
Características: de acero templado, barnizado. Con superficies de sujeción y apoyo plano-paralelas.
Aplicación: los bridas de sujeción pueden combinarse con diferentes bloques escalonados de sujeción y ajustarse así a diversos tamaños y formas de pieza.
Información técnica
Atributos
| Tipo | din 6314 22x160 mm brida plana fijaccion |
|---|---|
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,14 € Sin IVA
/ unidad
32,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días