Referencias
Bahco:BPHRC1020
Rubix:798545308000
EAN:7314150247417


Resumen técnico
| Longitud | 20 m |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 495 mm |
Detalles de producto : BPHRC1020 ENROLLADOR MANGUERA
• Aplicación: guardar mangueras y transportar aire comprimido
• Soporte de acero que gira 145º
• Robusta carcasa de polipropileno duradera y resistente a la corrosión y a entornos exigentes
• Sistema de bloqueo automático que bloquea la manguera a la longitud deseada para aumentar la funcionalidad y la comodidad
• Muelle de activación/desactivación del sistema de bloqueo
• Manguera 100 % poliuretano para facilitar la limpieza y garantizar la durabilidad del enrollador
Cualidades
Application: shop air hose and compressed air provision
145º swivel steel bracket
Durable polypropylene housing resistant to corrosion and harsh environment
Latching system automatically locks hose at desired length for increased functionality and comfort
On-Off spring for latching system
100% PU hose for easy cleaning and longer reel life
145º swivel steel bracket
Durable polypropylene housing resistant to corrosion and harsh environment
Latching system automatically locks hose at desired length for increased functionality and comfort
On-Off spring for latching system
100% PU hose for easy cleaning and longer reel life
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7765 g |
|---|---|
| Longitud | 20 m |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 495 mm |
| Material | polypropylene |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Peso | 8.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,78 € Sin IVA
/ unidad
424,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días