ENROLLADOR MANGUERA AUTO 10 MT 8X12 MM G1/4 P/AIRE COMPRIMIDO Y AGUA FRIA

ENROLLADOR DE MANGUERA AUTOMÁTICO PARA AIRE COMPRIMIDO Y AGUA FRÍA – MARCO DE TECHOPOLÍMERO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:896411
Rubix:799152857000
fabricante:896411
EAN:3660338487545
brand logo
Resumen técnico
Longitud10 m
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ENROLLADOR MANGUERA AUTO 10 MT 8X12 MM G1/4 P/AIRE COMPRIMIDO Y AGUA FRIA


El enrollador de manguera multifuncional con rebobinado por resorte de seguridad MECALINE tiene un sistema de rebobinado automático que evita que la manguera se amontone al retraerla. La manguera está fabricada en TPU y es apta para aire comprimido y agua fría, sin aplicación alimentaria. Estructura enrolladora de manguera en tecnopolímero para máxima durabilidad y soporte de montaje en metal. Para la instalación del enrollador de manguera, el soporte de fijación es ajustable, por lo que se adapta perfectamente a sus necesidades. Equipado con dispositivo automático para detener el tubo a la longitud deseada, que se puede desconectar si es necesario. Este carrete de manguera se suministra con una manguera de conexión adicional de 1 m de longitud. Marcado CE y UKCA.

Información técnica


Atributos
Longitud10 m
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Materialtpu
Presión de servicio15 bar
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/4 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,95 Sin IVA
/ unidad
256,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días