BOTA T-38 65032 UVEX 2 S3L FO SC SR ANCHO 11
Botas de seguridad UVEX 2 65032 ESD
Ver información técnicaReferencias
Uvex:6503238
Rubix:799201637000
fabricante:6503238
EAN:4031101609690

Detalles de producto : BOTA T-38 65032 UVEX 2 S3L FO SC SR ANCHO 11
Máximo rendimiento para el trabajo diario - Disponible en varios materiales superiores:Micro ante transpirable (apto para alérgicos al cromo)Piel lisa plena flor hidrófoba o membrana SympaTex® impermeable y transpirable - Forro de malla distanciador - Disponible en dos variantes de suela:
Suela exterior ergonómica de poliuretano de doble densidadSuela exterior de caucho VIBRAM® antideslizante, entresuela de PU de amortiguación suave - Puntera protectora sin metal - Sobrecapellada de poliuretano espumado - Entresuela sin metal,
Plantilla de confort antiestática y recambiable - Elementos reflectantes - Material de la suela sin silicona - Apto para plantillas - Color:
naranja/negro - Clase de protección: S3 SRC, S3 WR HI HRO SRC - Ancho 11Ámbito de aplicación:Para aplicaciones medias en la industria y el comercio
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,42 € Sin IVA
/ unidad
172,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38