Referencias
Base Protection:CA-B0850-0WA 43
Rubix:799176756000
fabricante:CA-B0850-0WA 43
EAN:8050262507160

Detalles de producto : BOTA T-43 B0850A OSLO S3 HRO HI CI WP SRC
El calzado de seguridad BE-OSLO de Base Protection combina protección avanzada, confort térmico y tecnologías innovadoras para responder a los entornos profesionales más exigentes. Diseñado para ofrecer una excelente adherencia, resistencia tanto al calor como al frío e impermeabilidad óptima, se distingue por su sistema de cierre BOA® Fit System y sus materiales de alto rendimiento. Este modelo encarna la alianza entre seguridad, confort y durabilidad.
Características :
El calzado BE-OSLO está diseñado para resistir las condiciones de trabajo más duras a la vez que asegura un confort térmico y mecánico óptimo. Su parte superior en cuero graso hidrófugo, combinada con una membrana impermeable H2st0p, garantiza una excelente protección contra la penetración del agua. El forro Primaloft® ofrece un aislamiento térmico eficaz incluso a temperaturas muy bajas, mientras que la suela AirTech bidensidad con tecnología Life Plus asegura una adherencia máxima en superficies resbaladizas y húmedas. El inserto Fresh’n Flex y la puntera SlimCap aseguran ligereza y protección, sin comprometer la seguridad. La tecnología Dry’n Air proporciona, por su parte, una ventilación constante para mantener el pie seco. Finalmente, el sistema de cierre BOA® permite un ajuste rápido y preciso, incluso con guantes, lo que mejora la practicidad en el entorno profesional.
Especificaciones :
- Parte superior en cuero graso hidrófugo con membrana H2st0p
- Forro térmico Primaloft®
- Inserto antipunción Fresh’n Flex
- Puntera SlimCap resistente a 200 joules
- Suela exterior AirTech bidensidad PU/caucho HRO con tecnología Life Plus
- Resistencia al calor por contacto: hasta 300 °C durante 1 minuto
- Aislamiento frente al frío hasta -17 °C (CI)
- Aislamiento frente al calor hasta 150 °C (HI)
- Resistencia a la perforación
- Resistencia a los hidrocarburos
- Absorción de energía en el talón
- Resistencia a la penetración y absorción de agua
- Hormas mujer: 10.5
- Hormas hombre: 12
- Calzado antiestático
- Suela exterior resistente hasta -30 °C
- Tecnología de ventilación Dry’n Air
- Sistema de cierre BOA® Fit System
Normas :
Este modelo cumple con los requisitos de la norma europea EN ISO 20345, con varios niveles de protección adaptados a entornos profesionales difíciles:
- S3: garantiza resistencia a impactos, a la perforación, a los hidrocarburos, al agua y una suela antideslizante
- CI: ofrece aislamiento contra el frío hasta -17 °C
- HI: protege contra el calor hasta 150 °C
- HRO: certifica la resistencia de la suela exterior al contacto con superficies calentadas a 300 °C durante 1 minuto
- WR: asegura la impermeabilidad del conjunto del calzado
- SRC: garantiza una suela antideslizante en suelos de cerámica con detergente y acero con glicerina
Asimismo, cumple con la norma DGUV 112-191 que certifica la compatibilidad con plantillas ortopédicas sin comprometer la seguridad
Información sobre la marca :
Base Protection es una empresa italiana reconocida por su innovación en el ámbito del calzado de seguridad. Fundada sobre valores de calidad y bienestar, la marca combina tecnologías patentadas y diseño elegante para ofrecer productos de alta gama. Con 20 años de experiencia, Base Protection ha conquistado una clientela fiel en todo el mundo, poniendo énfasis en la seguridad, el confort y el estilo. Su misión: revolucionar los estándares del sector proponiendo soluciones a la vez funcionales y estéticas.
Características :
El calzado BE-OSLO está diseñado para resistir las condiciones de trabajo más duras a la vez que asegura un confort térmico y mecánico óptimo. Su parte superior en cuero graso hidrófugo, combinada con una membrana impermeable H2st0p, garantiza una excelente protección contra la penetración del agua. El forro Primaloft® ofrece un aislamiento térmico eficaz incluso a temperaturas muy bajas, mientras que la suela AirTech bidensidad con tecnología Life Plus asegura una adherencia máxima en superficies resbaladizas y húmedas. El inserto Fresh’n Flex y la puntera SlimCap aseguran ligereza y protección, sin comprometer la seguridad. La tecnología Dry’n Air proporciona, por su parte, una ventilación constante para mantener el pie seco. Finalmente, el sistema de cierre BOA® permite un ajuste rápido y preciso, incluso con guantes, lo que mejora la practicidad en el entorno profesional.
Especificaciones :
- Parte superior en cuero graso hidrófugo con membrana H2st0p
- Forro térmico Primaloft®
- Inserto antipunción Fresh’n Flex
- Puntera SlimCap resistente a 200 joules
- Suela exterior AirTech bidensidad PU/caucho HRO con tecnología Life Plus
- Resistencia al calor por contacto: hasta 300 °C durante 1 minuto
- Aislamiento frente al frío hasta -17 °C (CI)
- Aislamiento frente al calor hasta 150 °C (HI)
- Resistencia a la perforación
- Resistencia a los hidrocarburos
- Absorción de energía en el talón
- Resistencia a la penetración y absorción de agua
- Hormas mujer: 10.5
- Hormas hombre: 12
- Calzado antiestático
- Suela exterior resistente hasta -30 °C
- Tecnología de ventilación Dry’n Air
- Sistema de cierre BOA® Fit System
Normas :
Este modelo cumple con los requisitos de la norma europea EN ISO 20345, con varios niveles de protección adaptados a entornos profesionales difíciles:
- S3: garantiza resistencia a impactos, a la perforación, a los hidrocarburos, al agua y una suela antideslizante
- CI: ofrece aislamiento contra el frío hasta -17 °C
- HI: protege contra el calor hasta 150 °C
- HRO: certifica la resistencia de la suela exterior al contacto con superficies calentadas a 300 °C durante 1 minuto
- WR: asegura la impermeabilidad del conjunto del calzado
- SRC: garantiza una suela antideslizante en suelos de cerámica con detergente y acero con glicerina
Asimismo, cumple con la norma DGUV 112-191 que certifica la compatibilidad con plantillas ortopédicas sin comprometer la seguridad
Información sobre la marca :
Base Protection es una empresa italiana reconocida por su innovación en el ámbito del calzado de seguridad. Fundada sobre valores de calidad y bienestar, la marca combina tecnologías patentadas y diseño elegante para ofrecer productos de alta gama. Con 20 años de experiencia, Base Protection ha conquistado una clientela fiel en todo el mundo, poniendo énfasis en la seguridad, el confort y el estilo. Su misión: revolucionar los estándares del sector proponiendo soluciones a la vez funcionales y estéticas.
Cualidades
- Excelente protección contra el calor y el frío gracias al forro Primaloft® y a las normas HI/CI
- Impermeabilidad reforzada con la membrana H2st0p para entornos húmedos
- Ajuste rápido, seguro y preciso gracias al sistema BOA® Fit System
- Mejor transpirabilidad con la tecnología Dry’n Air que mantiene los pies secos
- Muy buena adherencia en suelos húmedos o engrasados gracias a la suela Life Plus
- Suela exterior eficaz de -30 °C a +150 °C, con una resistencia máxima de 300 °C durante 1 minuto en caso de contacto directo.
Aplicaciones
El calzado BE-OSLO está recomendado para los sectores de la construcción, la agricultura, la extracción minera y las plataformas petrolíferas. También se adapta perfectamente a los sectores de la industria pesada, la industria ligera, la construcción naval, las grandes fábricas y la artesanía. Es ideal en entornos húmedos, fríos o expuestos a sustancias químicas, y destaca especialmente en las industrias agroalimentaria, química y farmacéutica gracias a su suela Life Plus resistente a productos líquidos. También conviene a usuarios expuestos a temperaturas extremas, humedad o superficies resbaladizas.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 43 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Tipo de suelas | hi / ci / hro |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,81 € Sin IVA
/ unidad
204,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
