BOTA T-46 78345 BLACK, MAGNI EVO WINTER TALL BOA S7L HT
Magni Evolution Bota de Invierno Alta Boa S7L HT
Ver información técnicaReferencias
Helly Hansen:78345_994-46
Rubix:799093960000
EAN:7040058776109




Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 46 |
| Material Principal | poliuretano |
Detalles de producto : BOTA T-46 78345 BLACK, MAGNI EVO WINTER TALL BOA S7L HT
Magni Evolution mejora lo mejor aún más con la última entresuela HH DUAL-STRIDE Technology que ofrece la combinación óptima de amortiguación, estabilidad y retorno de energía. Nuestra goma HellyGrip XRC proporciona agarre hasta -30 C. La parte superior está diseñada con un ajuste ergonómico que se amolda a su pie y proporciona comodidad durante todo el día, mientras que la membrana impermeable y transpirable HellyTech le mantiene seco y protegido. 600g de Primaloft Gold Insulation proporciona el máximo calor y el forro Dri-Blaze captura de forma natural el calor corporal para mayor calidez mientras gestiona la humedad.Membrana impermeable HellyTech.Dri Blaze.Forro para mayor calidez y comodidad.Aislamiento Primaloft - 600g.Parachoques moldeado de TPU en la puntera.Refuerzo de talón moldeado.Detalles reflectantes.BOA Fit System – M4.Asymetrical Eyestay que se amolda a su pie para un ajuste ergonómico.Puntera de seguridad compuesta.Protección contra la penetración de clavos sin metal.Ajuste ancho.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 46 |
| Material Principal | poliuretano |
| Material | compuesto / driblaze / hellytech / poliuretano / primaloft |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,00 € Sin IVA
/ unidad
294,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46