BOTA T-38 1388 HEAVY DUTY S3+SRC+CI+HRO

Bota Heavy Duty 1366

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Jalas:1388-38
Rubix:799056177000
fabricante:1388-38
EAN:6408487506390
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Material Principalcuero
Colorgris
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-38 1388 HEAVY DUTY S3+SRC+CI+HRO


Bota de seguridad con suela Arctic Grip para inviernos duros y entornos exigentes. Protección anti-perforación en acero, puntera de resina compuesta y parte superior de Cordura y cuero revestido de PU. Una bota de gran resistencia que mantiene caliente y protegido al usuario en áreas resbaladizas y entornos fríos, muy fríos y duros.

Cualidades

ProNose toe reinforcement, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded boot shaft, Polstered shaft edge, Adjustable ankle strap, Pull loops, Snow lock, Arctic Grip traction outsole, Water repellent, Reflector, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Material Principalcuero
Colorgris
Materialpiel con revestimiento de poliuretano / textil
212,38 € Sin IVA
/ unidad
256,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

38