Referencias
Jalas:1388-35
Rubix:799056183000
fabricante:1388-35
EAN:6408487506369

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-35 1388 HEAVY DUTY S3+SRC+CI+HRO
Bota de seguridad con suela Arctic Grip para inviernos duros y entornos exigentes. Protección anti-perforación en acero, puntera de resina compuesta y parte superior de Cordura y cuero revestido de PU. Una bota de gran resistencia que mantiene caliente y protegido al usuario en áreas resbaladizas y entornos fríos, muy fríos y duros.
Cualidades
ProNose toe reinforcement, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded boot shaft, Polstered shaft edge, Adjustable ankle strap, Pull loops, Snow lock, Arctic Grip traction outsole, Water repellent, Reflector, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Color | gris |
| Material | piel con revestimiento de poliuretano / textil |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,38 € Sin IVA
/ unidad
256,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35