BOTA T-43 GTX600 S7S+CI+SR+FO+LG [EX-COSMOS TOP]
BOTA GTX600 S7S+SR+CI+FO+LG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAL calzados:GTX600-43
Rubix:798412611000
fabricante:240706-43

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-43 GTX600 S7S+CI+SR+FO+LG [EX-COSMOS TOP]
Corte: Piel Nobuck gris + Tejido Cordura. Ambos hidrofugados.
Forro cuello: Tejido Coolmax: gran transpirabilidad y Resistencia a la abrasión. Acolchado.
Forro interior: Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Gran resistencia a la abrasión.
Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada, con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30º y es resistente a la abrasión.
Suela: GRIP. Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.
Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).
Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).
Sistema de cierre: Cordones hidrofugados.
Forro cuello: Tejido Coolmax: gran transpirabilidad y Resistencia a la abrasión. Acolchado.
Forro interior: Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Gran resistencia a la abrasión.
Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada, con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30º y es resistente a la abrasión.
Suela: GRIP. Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.
Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).
Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).
Sistema de cierre: Cordones hidrofugados.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 43 |
| Material | piel nobuck + tejido cordura |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,00 € Sin IVA
/ unidad
112,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43
