840218 BOTA RIGGER FORRADA KILAUEA 2 S3 T-42
Bota de aparejador Kilauea 2 s3 src lined
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:886029
GISS:840218
Rubix:798708894000
EAN:3660338057489

Documentos
Detalles de producto : 840218 BOTA RIGGER FORRADA KILAUEA 2 S3 T-42
Capellada de cuero plena flor repelente al agua.
Forro de piel sintética para uso exterior.
Mantiene el pie caliente en condiciones climáticas frías.
Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante gracias a una estructura con banda de rodadura abierta para una mejor evacuación de líquidos.
Punta de policarbonato e inserto textil antiperforación de alta tenacidad.
Peso:
800 g*APLICACIONES.
Especialmente adaptadas al trabajo en exterior.
Industria, BTP, ambientes húmedos y fríos.
PUNTOS FUERTES.
Sobrecalzado resistente a la abrasión para una mayor duración de vida.
Tacón caído para una mayor seguridad, especialmente en escaleras.
Forro de piel sintética para uso exterior.
Mantiene el pie caliente en condiciones climáticas frías.
Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante gracias a una estructura con banda de rodadura abierta para una mejor evacuación de líquidos.
Punta de policarbonato e inserto textil antiperforación de alta tenacidad.
Peso:
800 g*APLICACIONES.
Especialmente adaptadas al trabajo en exterior.
Industria, BTP, ambientes húmedos y fríos.
PUNTOS FUERTES.
Sobrecalzado resistente a la abrasión para una mayor duración de vida.
Tacón caído para una mayor seguridad, especialmente en escaleras.
Cualidades
Puntera de seguridad no metálica para mayor comodidad y ligereza.
Información técnica
Atributos
| Color | marrón |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 42 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel flor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,06 € Sin IVA
/ unidad
89,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42