Referencias
Base Protection:CA-B0186-PWB 48
Rubix:799202142000
fabricante:CA-B0186-PWB 48
EAN:8034003181284

Detalles de producto : BOTA T-48 B0186B GELDOF S3 SRC
Bota de seguridad en piel nobuck, puntera de acero y plantilla antiperforación textil. Color Marrón/Negro.
Cualidades
Suela AIRTECH MONODENSIDAD® de máximo confort, puntera de acero y forro interior SMELLSTOP®, antiolores, antifúngico y antibacteriano.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y/o húmedos, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje, Construcción, Transporte, Logística y Servicios.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | gris |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,87 € Sin IVA
/ unidad
84,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48
