GUANTE T-9 48-919 EDGE

Borde 48919

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:48-919-9
Rubix:799090994000
fabricante:48919090
EAN:0076490435998
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 48-919 EDGE


  • Fabricados con un forro sin costuras, totalmente sumergido en revestimiento de NBR
  • Los guantes están totalmente sumergidos en NBR para proporcionar protección contra la exposición a fluidos industriales
  • El revestimiento rugoso de NBR de la palma garantiza un agarre seguro en entornos aceitosos
  • Para trabajadores que manipulan componentes pequeños y medianos recubiertos de aceite o lubricante
Solución rentable para aplicaciones ligeras que requieren un revestimiento duradero y un agarre seguro en entornos aceitosos.

Cualidades

  • Buena combinación de agarre y repelencia al aceite
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • El revestimiento de nitrilo de doble capa mantiene las manos secas y cómodas al manipular piezas y herramientas aceitosas
  • Conforme a las normas EN420 (Requisitos generales) y EN388 (Riesgos mecánicos)
  • Muñeca de punto elástico que garantiza un ajuste ceñido
  • Aplicable en entornos aceitosos

Aplicaciones

Montaje de piezas|Mantenimiento|Fabricación metálica|Control de calidad

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliéster
Entorno de usoaceitoso o graso
Embalajebolsa de 12 pares
Colorrojo
Materialpoliéster (forro)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,87 Sin IVA
/ unidad
3,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (6)