Referencias
Loctite:98414
Rubix:799323352000
fabricante:608966
EAN:0079340984141
Documentos
Detalles de producto : DISPENSADOR MANUAL P/BOTELLA 50 ML
La Bomba Manual LOCTITE® 50 ml. Bottle Hand Pump es un aplicador portátil de precisión para botellas que se enrosca firmemente en cualquier botella anaeróbica de 50 ml. Incluye un nuevo soporte de botella ergonómicamente equilibrado y resistente que reduce en gran medida la tendencia al vuelco de la botella. La unidad dispensará dosis únicas de fijadores de roscas y compuestos de retención anaeróbicos Loctite® de 0,01 a 0,04 ml con viscosidades de hasta 30.000 Cp. Estas unidades no requieren lavado, alimentación ni fuente de aire. Está diseñado para dispensar en cualquier ángulo sin fugas ni desperdicio de producto.
Cualidades
-Desplazamiento positivo ajustable de dispensación de producto de 0. 01 ml. - 0. 04 ml
Soporte de botella ligero y bien equilibrado que no interfiere con la aplicación del producto
Interfaz de soporte y aplicador diseñada para adaptarse cómodamente a la mano del usuario.
Fácil de instalar y quitar
No goteará en ningún ángulo de aplicación.
Se suministra un tubo de alimentación de botella interno que se adapta perfectamente a las botellas de 50 ml para minimizar el desperdicio
Convierte una botella de 50 ml en un dispensador portátil preciso.
Soporte de botella ligero y bien equilibrado que no interfiere con la aplicación del producto
Interfaz de soporte y aplicador diseñada para adaptarse cómodamente a la mano del usuario.
Fácil de instalar y quitar
No goteará en ningún ángulo de aplicación.
Se suministra un tubo de alimentación de botella interno que se adapta perfectamente a las botellas de 50 ml para minimizar el desperdicio
Convierte una botella de 50 ml en un dispensador portátil preciso.
Información técnica
Atributos
| Modelo | 984 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,96 € Sin IVA
/ unidad
154,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días