Referencias
Grundfos:SEV.100.100.40.4.51D
Rubix:798619079000
fabricante:96047925
EAN:5700395208665


Resumen técnico
| Tensión | 3 x 380-415 V |
|---|---|
| Potencia | 4 kW |
| Altura de represión | 14.1 m |
Detalles de producto : SEV.100.100.40.4.51D [96047925]
Grundfos SEV.100.100.40.4.51D es una bomba sumergible para aguas residuales contaminadas con impulsor SuperVortex. Máx. partículas de hasta 100 mm y altura manométrica de hasta 14,1 m.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 3 x 380-415 V |
|---|---|
| Potencia | 4 kW |
| Altura de represión | 14.1 m |
| Diámetro de paso | 100 mm |
| Material | en-gjl-250 (en 1561); impulsor: hierro fundido (cast iron) |
| Flujo | 2082 l/min |
| Tipo de líquido | aguas residuales / agua de proceso / aguas residuales brutas sin tamizar |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 141 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 0 °C |
| Temperatura máxima del fluido | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6437,00 € Sin IVA
/ unidad
7788,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días