9904035 PCL.X3BN.S.08D.SV

Bomba de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:9904035
Rubix:798341696000
fabricante:9904035
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 9904035 PCL.X3BN.S.08D.SV


Estas son bombas de vacío de diseño estándar (clásico) y abarcan desde bombas para virutas muy pequeñas hasta bombas de gran capacidad. La mayoría de las bombas tienen el cartucho COAX® en su interior. Un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® puede proporcionarle tres veces más caudal de vacío que los sistemas convencionales, permitiéndole aumentar la velocidad con alta fiabilidad mientras reduce el consumo de energía.

Cualidades

•Tecnología COAX® patentada en su interior – la tecnología de eyector más eficiente energéticamente
El cartucho Xi ofrece un alto caudal en niveles de vacío profundos hasta 95 -kPa
Apto para aplicaciones no porosas cuando se necesita un nivel de vacío profundo
Amplia gama de capacidades, disponible con 1 a 6 cartuchos COAX® Xi40 de tres etapas. Un piCLASSIC más pequeño puede actualizarse fácilmente con mayor capacidad si es necesario
Diseño ligero, configurable y modular
Fácil desmontaje para mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso0.72 kg
Materialpoliuretano
918,68 € Sin IVA
/ unidad
1111,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días