Referencias
Facom:EC.40
Rubix:849222001999
EAN:3148510224404

Detalles de producto : TACO POLIAMIDA MARTILLO DE 40 FACO EC.40
• Cabezas: - EA: cabezas neopreno, dureza shore A75. Sustituyen a las mazas de caucho. - EB: cabezas poliuretano termoplástico (TPU), dureza shore D56. Sustituyen a las mazas de madera y cuero. - EC: cabezas nailon, dureza shore D68. Sustituyen a las mazas de metales maleables (cobre, plomo, latón y aluminio).
CABEZAS RECAMBIO PARA MACETAS NAILON
Cualidades
cabezas de repuesto para macetas:EA: Casbezas de neopreno, dureza shore A75. Reemplaza los martillos de caucho.EB: cabezas de poliuretano termoplástico (TPU), dureza shore D56. Sustituyen a las mazas de madera y cuero..CE: cabezas de nylon, dureza shore D68. Sustituyen a las mazas de metales maleables (cobre, plomo, latón y aluminio).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x40x30 mm |
| Peso con embalaje | 37 g |
| Diámetro | 40 mm |
| Color | blanco |
| Para modelo | 208a.40cba |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,40 € Sin IVA
/ unidad
17,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días