Referencias
Festo:VABM-L1-14S-G14-6
Rubix:798203234000
fabricante:566622
EAN:4052568214531

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-14S-G14-6
Listón distribuidor VABM-L1-14S-G14-6 Dimensión de rejilla=16 mm, número máx. de posiciones de válvula=16, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, autorización=(* c CSA us (OL), * certificación de c UL us (OL))
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 305,15 g |
| Tipo | regleta de conexión para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,48 € Sin IVA
/ unidad
107,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días